※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDホスピタルコンフォート 白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41849886 品番NNF41876LT1
参考基準価格(税別)¥95,700 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25〜100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル 質量(kg)3.5 電圧(V)100 消費電力(W)47 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140 光源LED:白色、LED小丸電球:電球色 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)96.8 光束(Lm)4550 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED、LED小丸電球

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする