※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDホスピタルコンフォート 温白色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41849895
品番
NNF41877LT1
参考基準価格(税別)
¥95,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25〜100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
材質/仕上
本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル
質量(kg)
3.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
47
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1042×70×140
光源
LED:温白色、LED小丸電球:電球色
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.6
光束(Lm)
4450
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED、LED小丸電球