LEDアーム式ベッドライト電球色

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41849929 品番 NNF23106JLE1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
電球の種類LED 光源電球色 色温度(K)2700 質量(kg)0.7 電圧(V)100 消費電力(W)2.2 エネルギー消費効率(Lm/W)31.8 材質/仕上セード:樹脂(クールホワイト) 仕様壁直付型・メディカルユニット取付型、読書用、メディカルユニット用取付金具:FK60110(別売)、壁付用取付金具:FK60111(別売) アームフレキシブルタイプ 光束(Lm)70 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする