Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDアーム式ベッドライト白色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41849938
品番
NNF23107JLE1
参考基準価格(税別)
¥50,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
電球の種類
LED
光源
昼白色
色温度(K)
5000
質量(kg)
0.8
電圧(V)
100
消費電力(W)
2.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
52.2
材質/仕上
セード:樹脂(クールホワイト)、アーム:フレキシブルタイプ、カバー:樹脂(クールホワイト)
色
白
仕様
プルスイッチ付(コード長さ50cm)、壁直付型、読書用
光束(Lm)
115
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
73