※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイントAZWシールナベ(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(350個)
長さ(mm)
30
注文コード
41849981
品番
4×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
30
頭部形状
ナベ
種類
ジャックポイントAZWシールナベ
寸法H(mm)
2.8
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
19
寸法D(mm)
11.8
寸法h(mm)
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41849981
4×30
41736721
4×30
ジャックポイントAZWシールナベ (SUS410)(パック品)
ヤマヒロ
1パック(6個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました