画像準備中

LEDタスクライト アクリルシリンダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41849983 品番NNFJ21310LE9
参考基準価格(税別)¥79,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
質量(kg)2 電圧(V)100〜242 消費電力(W)12.8 光源LED(昼白色) 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする