Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
標示灯用パネル 消し文字手術中
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41850026
品番
FK11573J
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
材質
パネル:アクリル板(t1.5)
寸法(mm)
114×356
質量(kg)
0.1
文字内容
手術中