※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイントHEX (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
長さ(mm)
45
注文コード
41850067
品番
6×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
45
材質
SUS410
種類
ジャックポイントHEX
寸法H(mm)
6.5
寸法d(mm)
6
寸法L1(mm)
30
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
9.5
頭部形状
HEX
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41850067
6×45
41736597
6×45
ジャックポイントHEX (SUS410)(パック品)
ヤマヒロ
1パック(3個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました