※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイントナベ (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
ねじの呼び
M3.5
注文コード
41850112
品番
3.5×13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
13
頭部形状
ナベ
種類
ジャックポイントナベ
寸法H(mm)
2.5
寸法d(mm)
3.5
寸法L1(mm)
5
寸法D(mm)
6.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41850112
3.5×13
41736283
3.5×13
ジャックポイントナベ (SUS410)(パック品)
ヤマヒロ
1パック(17個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました