Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
CSLIM端用L450高出力
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
光束(Lm)
1010
注文コード
41850419
品番
NNF04580LJ9
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・光束
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
グリーン購入法
適合
長さ(mm)
460
幅(mm)
50
高さ(mm)
41
消費電力(W)
10
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
101
光束(Lm)
1010
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可