Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
CSLIM本体L900定格
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
光束(Lm)
1090
注文コード
41850629
品番
NNF09031LE1
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・光束
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
905
幅(mm)
50
高さ(mm)
41
消費電力(W)
10
器具・セット
セット品
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
109
光束(Lm)
1090
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否