画像準備中

CSLIM端用L900高出力

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41850726 品番 NNF09081LJ9
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)116.1 光束(Lm)2090 長さ(mm)905 幅(mm)50 高さ(mm)41 消費電力(W)18 器具・セットセット品 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする