画像準備中

CSLIM本体L1200高出力

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41850814 品番 NNF12070LJ9
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)117.2 光束(Lm)2580 長さ(mm)1205 幅(mm)50 高さ(mm)41 消費電力(W)22 器具・セットセット品 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする