Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
CSLIM本体L1200高出力
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41850857
品番
NNF12074LJ9
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
131.8
光束(Lm)
2900
長さ(mm)
1205
幅(mm)
50
高さ(mm)
41
消費電力(W)
22
器具・セット
セット品
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可