LDL40X2埋込開放シンプル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋込穴長(mm)1235 注文コード41851085 品番NNFS42700LE9
参考基準価格(税別)¥53,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は埋込穴長など2種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)250 長さ(mm)1251 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)26 質量(kg)4 材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装) 仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>、ひと(熱線)センサ付、天井埋込型、別売ランプ2600Lmタイプ省エネ形との組合せ 電圧(V)100〜242 消費電力(W)36 蛍光ランプLDL40×2 エネルギー消費効率(Lm/W)134.1 光束(Lm)4830 演色指数(Ra)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする