LDL40X1直付可動型黒板灯連調

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41851164 品番NNF41518JLT9
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25〜100%連続調光型>、天井直付型・吊下型、反射笠可動型、別売ランプ2600Lmタイプ省エネ形との組合せ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、吊下対応可能 材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)、反射板:アルミ(鏡面つや消し仕上) 質量(kg)3.3 消費電力(W)20 定格電圧(V)AC100〜242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)143×1276×164 蛍光ランプLDL40×1 エネルギー消費効率(Lm/W)120.5 光束(Lm)2410 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)2410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする