Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
LDL40X2灯直付スクールコンフォ連調
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41851207
品番
NNF42591LT9
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1261
幅(mm)
238
高さ(mm)
75
器具・セット
器具のみ
グリーン購入法
適合
調光の可否
可