Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
【本体のみ】直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41851566
品番
NNFW41885LE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥133,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1275
幅(mm)
130
高さ(mm)
108
消費電力(W)
33
器具・セット
セット品
色温度(K)
3800
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
90
光束(Lm)
2970
演色指数(Ra)
84
調光の可否
否