※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5×10 ピアスPAN (SUS410)(小箱) 九飛勢螺 41851634 3.5×10 ピアスPAN (SUS410)(小箱) 九飛勢螺 41851634

ピアスPAN (SUS410)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1500個) 注文コード 41851634 品番 3.5×10
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質SUS410 長さ(mm)10 ねじの呼びM3.5 頭部形状PAN 寸法H(mm)2.58〜2.85 寸法d(mm)3.43〜3.53 寸法D(mm)6.76〜7.13 寸法d3(mm)2.65〜2.7 寸法y(mm)2.6MIN

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41851686
2020-07-07
用途:
農業用ハウスの建設
株式会社すずき農園 様 (農・林・水産業)

いつも使用していますが、不良品もなく間違いない商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1205:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする