※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスPAN (SUS410)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41851643
品番
3.5×13
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
13
ねじの呼び
M3.5
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
2.58〜2.85
寸法d(mm)
3.43〜3.53
寸法D(mm)
6.76〜7.13
寸法d3(mm)
2.85〜2.9
寸法y(mm)
3.2MIN