Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 照明器具用取付金具
iD40形 直付施工用取付アダプタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41851733
品番
NNFK41009
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
NNLK42591用・NNLK41518用、既設吊具の施工ボルト(240ピッチ、400ピッチ)、電源穴に対応します。
長さ(mm)
810
幅(mm)
78
材質/仕上
アダプタ:鋼板(高反射白色粉体塗装)
高さ(mm)
25
適合器具
NNLK42591、NNLK41518