iD40形 本体直付黒板灯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41851749 品番NNLK41518
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
仕様NNLK42591用・NNLK41518用、既設吊具の施工ボルト(240ピッチ、400ピッチ)、電源穴に対応します。 材質/仕上アダプタ:鋼板(高反射白色粉体塗装) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)78×810×25 適合器具NNLK42591、NNLK41518

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする