Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iD40形 本体埋込黒板灯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41851767
品番
NNLK41728
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
天井埋込型、連結金具:FSK41999(別売)、水平天井埋込専用、連結の場合は連結金具が必要です。
長さ(mm)
1261
幅(mm)
244
材質/仕上
本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
1235
埋込高(mm)
120