※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×35 ピアスPAN (SUS410)(小箱) 九飛勢螺 41851826 5×35 ピアスPAN (SUS410)(小箱) 九飛勢螺 41851826

ピアスPAN (SUS410)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(700個) 注文コード 41851826 品番 5×35
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
材質SUS410 長さ(mm)35 ねじの呼びM5 頭部形状PAN 寸法H(mm)3.1〜3.37 寸法d(mm)4.65〜4.8 寸法D(mm)9.07〜9.47 寸法d3(mm)3.94〜3.99 寸法y(mm)4.3MIN

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41851686
2020-07-07
用途:
農業用ハウスの建設
株式会社すずき農園 様 (農・林・水産業)

いつも使用していますが、不良品もなく間違いない商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1205:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする