※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスPAN (SUS410)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(800個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41851896
品番
6×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
長さ(mm)
25
ねじの呼び
M6
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
3.9±0.2
寸法d(mm)
5.85〜6
寸法D(mm)
9.8〜10.5
寸法d3(mm)
5.2〜5.25
寸法y(mm)
4.5MIN
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41851896
6×25
41730141
6×25
ピアスPAN (SUS410)(パック品)
九飛勢螺
1パック(5個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました