※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×35 ピアスPAN (SUS410/ブラック)(小箱) 九飛勢螺 41852106 4×35 ピアスPAN (SUS410/ブラック)(小箱) 九飛勢螺 41852106

ピアスPAN (SUS410/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(800個) 注文コード41852106 品番4×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS410 長さ(mm)35 ねじの呼びM4 表面処理ブラック 頭部形状PAN 寸法H(mm)2.67〜2.92 寸法d(mm)3.99〜4.15 寸法D(mm)7.78〜8.17 寸法d3(mm)3.38〜3.43 寸法y(mm)3MIN

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41852106 4×35 41851731 4×35 ピアスPAN (SUS410)(小箱) 九飛勢螺 ピアスPAN (SUS410)(小箱) 九飛勢螺 1箱(800個) 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました
41852106 4×35 41729983 4×35 ピアスPAN (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 ピアスPAN (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 1パック(10個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1770:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする