※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×10 ピアスPAN (ブラックSUS410/)(小箱) 大阪魂 41852176 4×10 ピアスPAN (ブラックSUS410/)(小箱) 大阪魂 41852176

ピアスPAN (ブラックSUS410/)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 41852176 品番 4×10
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

頭部黒塗装

材質SUS410 長さ(mm)10 寸法H(mm)2.67〜2.92 寸法d(mm)3.99〜4.15 寸法D(mm)7.78〜8.17 表面処理ブラック 頭部形状PAN 寸法d3(mm)3.15〜3.2 寸法y(mm)2.5MIN ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする