※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスPAN (ブラックSUS410/)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41852185
品番
4×13
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
頭部黒塗装
材質
SUS410
長さ(mm)
13
寸法H(mm)
2.67〜2.92
寸法d(mm)
3.99〜4.15
寸法D(mm)
7.78〜8.17
表面処理
ブラック
頭部形状
PAN
寸法d3(mm)
3.38〜3.43
寸法y(mm)
4.5MIN
ねじの呼び
M4