※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB40形5200Lm防湿防雨昼白色

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41852379 品番NNW4510ENZLE9
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
タイプ一般タイプ 電圧(V)100〜242 消費電力(W)32.5 色温度(K)5000 光源色昼白色 明るさ(Lm)5200 調光方式なし 演色指数(Ra)83
注意
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする