※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスシンワッシャー (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
41852772
品番
4×16
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.2
寸法l(mm)
全ネジ
寸法h(mm)
2.5
寸法dk(mm)
11