※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
九飛勢螺の ワッシャー・スペーサー
九飛勢螺の その他ワッシャー
ピアスボンデッドワッシャー グレーゴム (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
呼び寸法
M4
注文コード
41852973
品番
4×10×3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
外径(Φmm)
10
厚さ(mm)
3
呼び寸法
M4
ねじの呼び
M4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41852973
4×10×3.0
41753591
4×10×3.0
ピアスボンデッドワッシャー M4黒ゴム/M5・M6グレーゴム (ステンレス)(パック品)
九飛勢螺
1パック(20個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました