※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスボンデルワッシャーシールHEX (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(625個)
注文コード
41853016
品番
5×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
SUS410
寸法d(mm)
4.8
適合板厚(mm)
2.3〜4.4
外径(Φmm)
25
寸法B(mm)
7.8
寸法C(mm)
1.8
寸法h(mm)
3.9
寸法y(mm)
5.8
寸法dk(mm)
11
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41853016
5×25
41754404
5×25
ピアスボンデルワッシャーシールHEX (SUS410)
大阪魂
1パック(5個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました