※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスボンデルワッシャーシールHEX (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(125個)
注文コード
41853077
品番
6×90×58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
SUS410
寸法d(mm)
6
適合板厚(mm)
2.3〜6
外径(Φmm)
90
寸法B(mm)
9.5
寸法C(mm)
2.2
寸法h(mm)
4.8
寸法y(mm)
8
寸法dk(mm)
13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41853077
6×90×58
41754465
6×90×58
ピアスボンデルワッシャーシールHEX (SUS410)
大阪魂
1パック(2個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました