※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×13 ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(小箱) 大阪魂 41853095 4×13 ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(小箱) 大阪魂 41853095

ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(400個) 長さ(mm)13 注文コード41853095 品番4×13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は長さ・内容量16種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 長さ(mm)13 材質SUS410 表面処理ユニクローム 十字穴番号2 寸法d(mm)4.2 適合板厚(mm)1.2〜3.6 頭部形状PAN 寸法d3(mm)3.4 寸法h(mm)2.9 寸法dk(mm)7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41853095 4×13 41754237 4×13 ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(パック品) 大阪魂 ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(パック品) 大阪魂 1パック(9個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41853131
2022-03-19
用途:
鉄板小波板とポリカ小波板を木地に取付
その他業種

鉄板小波板とポリカ小波板を木地に取付の際、下穴無しでインパクトにて施工するのが本当に簡単で助かりました。低速でネジ込むと滑らず穴があいていきます。傘釘や下穴用の治具なんて使ってられないです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3648:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする