※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアス黒ゴム (樹脂)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41853296
品番
5×11×2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M5
材質
樹脂
厚さ(mm)
2.5
内径(Φmm)
4.5
外径(Φmm)
11
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41853296
5×11×2.5
41754806
5×11×2.5
ピアス黒ゴム (EPDM)(パック品)
九飛勢螺
1パック(25個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました