Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
LED導光高出力埋込スクエア昼白色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41853569
品番
FYY26459LA9
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
620
幅(mm)
620
高さ(mm)
165
消費電力(W)
80
定格電圧(V)
AC100〜242
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
116.3
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
9310
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否