※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
LED□600システムS.A昼白色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41853596
品番
FYY26684JLT9
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25〜100%連続調光型>、天井埋込型、600サイズ、乳白パネル、取付枠は、別途手配ください。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、水平天井埋込専用
長さ(mm)
600
幅(mm)
591
材質/仕上
本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:アクリル(乳白)
質量(kg)
7.1
高さ(mm)
175
消費電力(W)
59
定格電圧(V)
AC100〜242
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.8
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
4360
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
埋込高(mm)
160
調光の可否
否