※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED□600システムS.A電球色

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41853605 品番FYY26687JLT9
参考基準価格(税別)¥161,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25〜100%連続調光型>、天井埋込型、600サイズ、乳白パネル、取付枠は、別途手配ください。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、水平天井埋込専用 材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:アクリル(乳白) 質量(kg)7.1 消費電力(W)59 定格電圧(V)AC100〜242 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.4 光源寿命40000時間 光束(Lm)3980 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 埋込高(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする