※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアス皿 (SUS410/ スズメッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
長さ(mm)
30
注文コード
41853673
品番
4×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
30
材質
SUS410
表面処理
スズめっき
寸法H(mm)
2.3
寸法D(mm)
8
頭部形状
皿
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41853673
4×30
41731401
4×30
ピアス皿 (SUS410/ スズメッキ)(パック品)
九飛勢螺
1パック(8個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました