※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×25 ピアス皿 (SUS410/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 41853892 4×25 ピアス皿 (SUS410/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 41853892

ピアス皿 (SUS410/茶ブロンズ)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) ねじの呼びM4 注文コード41853892 品番4×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 長さ(mm)25 材質SUS410 表面処理茶ブロンズ 寸法H(mm)2.3 寸法D(mm)8 頭部形状

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41853892 4×25 41731112 4×25 ピアス皿 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 ピアス皿 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 1パック(10個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42608693
2016-07-25
用途:
ステン板にベ−ス金具設置にて
サービス業

特に問題ありませんでした。ブロンズ色きいてました。
個人的には黒色があれば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2379:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする