LED街路灯エバーライト50形相当

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)2300 注文コード41854217 品番NNY22682LE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は光束など4種類から選べます 他の種類を見る

省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。

電圧(V)100〜242 消費電力(W)31 付属品落下防止ワイヤー付 仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK 適合【遮光板】YK34066K 質量(kg)7.4 高さ(mm)559 取付方式ポール取付型 全高(mm)4059 構造防雨型 色温度(K)5000 幅(Φmm)490 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.1 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)2300 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 演色指数(Ra)70 器具相当エバーライト50形1灯器具相当 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※ポールは別途ご手配ください。
※必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする