Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯灯本体
LED街路灯エバーライト50形相当
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41854226
品番
NNY22684LE9
参考基準価格(税別)
¥254,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
31
付属品
落下防止ワイヤー付
質量(kg)
10.2
高さ(mm)
600
取付方式
ポール取付型
全高(mm)
4105
構造
防雨型
分類
パネル付型
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
700
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.4
光源寿命
60000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
3300
耐風速(m/s)
60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)
70
パネル
乳白パネル
器具相当
エバーライト50形1灯器具相当
電源ユニット
内蔵
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
注意
※ポールは別途ご手配ください。
※必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。