※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×25 ピアス皿小頭 D=6 (SUS410/ブラック)(小箱) 大阪魂 41854242 4×25 ピアス皿小頭 D=6 (SUS410/ブラック)(小箱) 大阪魂 41854242

ピアス皿小頭 D=6 (SUS410/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 長さ(mm)25 注文コード41854242 品番4×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は長さ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 長さ(mm)25 材質SUS410 表面処理ブラック 十字穴番号2 寸法d3(mm)3.4 寸法d(mm)4.2 頭部形状皿小頭 寸法h(mm)1.7 寸法dk(Φmm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41854242 4×25 41732336 4×25 ピアス皿小頭 D=6 (SUS410/ブラック)(パック品) 九飛勢螺 ピアス皿小頭 D=6 (SUS410/ブラック)(パック品) 九飛勢螺 1パック(10個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1013:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする