LED街路灯エバーライト140形相当

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41854269 品番 NNY22694LE9
参考基準価格(税別)¥286,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。

電圧(V)100〜242 消費電力(W)98 付属品落下防止ワイヤー付 質量(kg)11 高さ(mm)600 取付方式ポール取付型 全高(mm)5105 構造防雨型 分類パネル付型 色温度(K)5000 幅(Φmm)700 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.8 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)9100 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 演色指数(Ra)70 パネル乳白パネル 器具相当エバーライト140形1灯器具相当 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※ポールは別途ご手配ください。
※必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする