LEDモールライト電源別置250形丸型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41854296 品番NYG2022N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
電圧(V)100〜242 消費電力(W)100 付属品落下防止ワイヤー付 長さ(mm)950 幅(mm)350 質量(kg)16.2 高さ(mm)277 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 電源電源別置型 全高(mm)4566 構造防雨型 保護等級IP23(灯具のみ) 色温度(K)5000 材質(天板)鋼板(オフブラック) グローブ種別アクリル 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)9720 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 演色指数(Ra)70 器具相当水銀灯250形・200形相当 耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※販売は灯具のみです。
※調光はできません。
※ポールは別途ご手配ください。
※必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
※ポール下部柱の内径、Φ105以上、角の場合は□93.6以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする