Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯灯本体
LEDモールライト電源別置100形角型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
1300
注文コード
41854314
品番
NYG2101L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥65,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
この商品は
光束
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
21
付属品
落下防止ワイヤー付
長さ(mm)
350
幅(mm)
350
質量(kg)
6.9
高さ(mm)
277
材質(本体)
アルミダイカスト(オフブラック)
電源
電源別置型
全高(mm)
3562
構造
防雨型
保護等級
IP23(灯具のみ)
色温度(K)
3000
材質(天板)
鋼板(オフブラック)
グローブ種別
アクリル
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
61.9
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1300
耐風速(m/s)
60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)
85
器具相当
水銀灯100形相当
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
注意
※販売は灯具のみです。
※調光はできません。
※ポールは別途ご手配ください。
※必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
※ポール下部柱の内径、Φ105以上、角の場合は□93.6以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。