Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯灯本体
LEDモールライト専用電源250形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41854533
品番
NNY28548LE9
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
入力電圧(V)
AC100〜242
電圧(V)
100〜242
長さ(mm)
220
幅(mm)
81
質量(kg)
0.97
適合内径(Φmm)
(収納可能ポール)105
器具相当
水銀灯250形相当用
注意
※調光はできません。