LEDモールライト専用電源100形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41854899 品番NNY28561KLE9
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
入力電圧(V)AC100〜242 電圧(V)100〜242 長さ(mm)220 幅(mm)81 質量(kg)0.97 適合内径(Φmm)(収納可能ポール)105 器具相当水銀灯100形相当用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする