Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯灯本体
LEDモールライト専用電源200形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41854908
品番
NNY28562KLE9
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
入力電圧(V)
AC100〜242
電圧(V)
100〜242
長さ(mm)
220
幅(mm)
81
質量(kg)
0.97
適合内径(Φmm)
(収納可能ポール)105
器具相当
水銀灯200形相当用
注意
※調光はできません。