※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
フラッシュポイントHEX (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41854915
品番
6×19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
19
材質
SUS410
種類
フラッシュポイントHEX
寸法H(mm)
6
寸法F(mm)
12
寸法B(mm)
9.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41854915
6×19
41733447
6×19
フラッシュポイントHEX (SUS410)(パック品)
大阪魂
1パック(5個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました